Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Grün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6078975
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103070022
EAN/GTIN:
     4014969292211
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Vielfältigkeit in Farbe und Format - das ist Paperado. Blätter, Karten und Briefumschläge mit Seidenfutter hat man zu einem System loser Papiere zusammengefasst. Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken. Für Paperado hat man verschiedene Präsentationssysteme entwickelt, die flexibel und modular einsetzbar sind. Es ermöglicht eine individuelle Präsentation, abgestimmt auf jeden Ladentyp. Über viele Jahre gereift ist Paperado heute weltweit in zahlreichen führenden Fachgeschäften vertreten.
Paperado - Grün - A6 (105 x 148 mm) 5 Stck. Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Grün
Media
Mediengrößen
A6 (105 x 148 mm)
Medientyp
Karten
Medienfarbe
Grün
Enthaltene Menge
5 Stck.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,4885*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,4977* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 10,8985*
€ 12,96922
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,8085*
€ 12,86212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,1885*
€ 12,12432
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,9985*
€ 11,89822
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,5585*
€ 11,37462
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 7,4885*
€ 8,91132
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rössler Papier
1103069022
ab € 9,1282*
Zubehör
Rössler Papier
1103005022
ab € 6,1438*
Zubehör
Rössler Papier
1103002022
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.