Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Paperado


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6078988
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103001006
EAN/GTIN:
     4014969311486
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
Vielfältigkeit in Farbe und Format - das ist Paperado. Blätter, Karten und Briefumschläge mit Seidenfutter hat man zu einem System loser Papiere zusammengefasst. Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken. Für Paperado hat man verschiedene Präsentationssysteme entwickelt, die flexibel und modular einsetzbar sind. Es ermöglicht eine individuelle Präsentation, abgestimmt auf jeden Ladentyp. Über viele Jahre gereift ist Paperado heute weltweit in zahlreichen führenden Fachgeschäften vertreten.
Rössler Paperado - Chamois Marmora - A4 (210 x 297 mm) - 100 g/m² - 10 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
100 g/m²
Medienfarbe
Chamois Marmora
Enthaltene Menge
10 Blatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,4461*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,94461* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,0161*
€ 32,14916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,6761*
€ 31,74456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,6561*
€ 30,53076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,6661*
€ 29,35266
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,8561*
€ 28,38876
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,4461*
€ 23,14086
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.