Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Paperado Melone


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6078990
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103070122
EAN/GTIN:
     4014969350317
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Vielfältigkeit in Farbe und Format - das ist Paperado. Blätter, Karten und Briefumschläge mit Seidenfutter hat man zu einem System loser Papiere zusammengefasst. Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken. Für Paperado hat man verschiedene Präsentationssysteme entwickelt, die flexibel und modular einsetzbar sind. Es ermöglicht eine individuelle Präsentation, abgestimmt auf jeden Ladentyp. Über viele Jahre gereift ist Paperado heute weltweit in zahlreichen führenden Fachgeschäften vertreten.
Rössler Paperado - Melone - 210 x 148 mm - 220 g/m² - 5 Karte(n) Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Gelb
Media
Mediengrößen
210 x 148 mm
Medientyp
Karten
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
220 g/m²
Medienfarbe
Melone
Enthaltene Menge
5 Karte(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,5285*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,5057* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 10,8885*
€ 12,95732
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,7985*
€ 12,85022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,1785*
€ 12,11242
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,9885*
€ 11,88632
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,5485*
€ 11,36272
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 7,5285*
€ 8,95892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.