Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6095721
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     9000298
EAN/GTIN:
     3660619005840
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das kultige Design in Orange, der Formfaktor und die Sicherheit, die sie bietet, machen die Rugged zu einer unserer beliebtesten Festplatten. Die Rugged Mini ist eine Rugged im Kleinformat, mit unzähligen neuen Funktionen - eine solide Investition für den Transport von Daten. Die LaCie Rugged Mini Hard Disk teilt viele Funktionen mit der beliebten Rugged Hard Disk, wie Stoßfestigkeit und Fallbruchsicherheit. Zudem sind beide Festplatten zusätzlich mit einem Gummischutz versehen. Die Rugged Mini bietet jedoch einen weiteren Vorteil: Sie ist auch regen- und druckfest. Auch wenn Sie mit einem 1 Tonne schweren Auto darüberfahren, funktioniert sie noch! Durch ihre kleine Größe ist die Rugged ideal für unterwegs, und ihr robustes Gehäuse schützt sie bei Stößen, Druck oder Aufprall. Mit der Rugged Mini verfügen Sie über die Geschwindigkeit von USB 3.0 und volle Abwärtskompatibilität mit USB 2.0, was bedeutet, dass Sie sie mit fast jedem Computer verwenden können. Mit USB 3.0 können Sie eine 700 MB große Videodatei in weniger als 7 Sekunden übertragen. Zum Vergleich: Mit USB 2.0 dauert dies 25 Sekunden. Um die Datentransferrate auf Ihrem Mac zu erhöhen, können Sie den LaCie USB 3.0-Treiber für Mac verwenden. Die Rugged Mini schützt Ihre Daten nicht nur durch ein robustes Gehäuse vor äußeren Einflüssen - sie schützt auch vor unberechtigtem Zugriff. Mit der enthaltenen Passwortschutz-Software können Sie ganz einfach sicherstellen, dass Ihre Dateien immer und überall sicher und geschützt sind. Sie können von einem beliebigen Computer aus auf Ihre passwortgeschützten Dateien zugreifen und so neben kompletter Datensicherheit komplette Datenmobilität genießen.
LaCie Rugged Mini - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
86 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
240 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, druckbeständig, robust, wetterfest
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
LaCie Backup Assistant, LaCie Private-Public, LaCie Desktop Manager Eco Mode
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.