Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer C-GMA/GMA Series C-GMA/GMA-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6096925
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     92-2202035
EAN/GTIN:
     7290012155345
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Kramer C-GMA/GMA Series C-GMA/GMA-35 - VGA-Kabel - HD-15 (VGA), Stereo Mini-Klinkenstecker (M) zu HD-15 (VGA), Stereo Mini-Klinkenstecker (M) - 10.7 m - geformt, Daumenschrauben - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Dunkelgrau
Besonderheiten
Geformt, Daumenschrauben
Länge
10.7 m
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
26
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, CSA FT4, RoHS
Konnektivität
Anschlüsse
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.