| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6096926 Herst.-Nr.: 92-2202015 EAN/GTIN: 7290012155314 |
| |
|
| | |
| Kramer C-GMA/GMA Series C-GMA/GMA-15 - VGA-Kabel - HD-15 (VGA), Stereo Mini-Klinkenstecker (M) zu HD-15 (VGA), Stereo Mini-Klinkenstecker (M) - 4.6 m - geformt, Daumenschrauben - Dunkelgrau Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Kabel | | Technologie | Doppelisolierung | | Farbe | Dunkelgrau | | Besonderheiten | Geformt, Daumenschrauben | | Länge | 4.6 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht | | American Wire Gauge (AWG) | 26 | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL, CSA FT4, RoHS | Konnektivität | Anschlüsse | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |