| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6103327 Herst.-Nr.: D9R29A EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Liefern Sie Beschilderungen für den Einzelhandel und Veranstaltungs-Displays mit brillanten Farben und beeindruckender Bildqualität. Dieses matte Polypropylen überzeugt durch Vielseitigkeit und Qualität für ein breites Anwendungsspektrum im Innen- und Außenbereich. HP Everyday Matte Polypropylene - Polypropylen (PP) - matt - Rolle (106,7 cm x 61 m) - 120 g/m² - 1 Rolle(n) Folie / Film - für DesignJet T7200, Z5200, Z5400, Z6600, Z6800; Latex 280, 3000, 310, 330, 360, 820, 850 Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | Rolle (106,7 cm x 61 m) | | Medientyp | Folie / Film | | Produktmaterial | Polypropylen (PP) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Mediengewicht | 120 g/m² | | Rollenkerndurchmesser | 76.2 mm | | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | | Ausführung der Oberfläche | Matt | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet L25500, L26500, L28500, L65500, T7100, T7200, T7200 Production Printer, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z3200ps (44"), Z5200 PostScript, Z5400 PostScript ePrinter, Z6100, Z6100ps, Z6200, Z6600 Production Printer, Z6800 Photo Production ¦ HP Latex 280, 3000, 310, 330, 360, 820, 850 ¦ HP Scitex LX600, LX800, LX820, LX850 |
|
| | |
| | | |
| |