Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-6110829
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097N02157
EAN/GTIN:
     0095205862188
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives
Xerox - Festplatte - 320 GB - intern - für Phaser 4622/DNM, 4622/DT, 4622/YDNM, 4622_DN, 4622V_ADN, 4622V_ADNM, 4622V_DN, 4622V_DNM
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
20.3 cm
Transporthöhe
8.9 cm
Transportgewicht
0.5 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox Phaser 4622/DNM, 4622/DT, 4622/YDNM, 4622_DN, 4622V_ADN, 4622V_ADNM, 4622V_DN, 4622V_DNM
Weitere Suchbegriffe: drucker festplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,88*
€ 404,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,98*
€ 403,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,85*
€ 385,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,46*
€ 380,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,67*
€ 351,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.