Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP E4J29A Großformat Medium 22,8 m Satin
HP E4J29A Großformat Medium 22,8 m Satin
Artikel-Nr.:
     C1002-6111832
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E4J29A
EAN/GTIN:
     0848412012590
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
HP Premium - Leinen - seidig - 462 Mikron - Rolle (152,4 cm x 22,9 m) - 381 g/m² - 1 Rolle(n) Papier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (152,4 cm x 22,9 m)
Medientyp
Papier
Produktmaterial
Leinen
Mediengewicht
381 g/m²
Medienstärke
462 Mikron
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,25*
€ 464,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,51*
€ 455,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,18*
€ 396,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,23*
€ 390,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,62*
€ 382,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.