| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6111833 Herst.-Nr.: E4J28A EAN/GTIN: 0848412012583 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HP Premium - Leinen - seidig - 462 Mikron - Rolle (137,2 cm x 22,9 m) - 381 g/m² - 1 Rolle(n) Papier - für DesignJet L26500, L28500; Latex 280; Scitex FB500, FB700, LX600, LX800, LX820, LX850 Weitere Informationen: Media | Mediengrößen | Rolle (137,2 cm x 22,9 m) | ![](/p.gif) | Medientyp | Papier | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Leinen | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 381 g/m² | ![](/p.gif) | Medienstärke | 462 Mikron | ![](/p.gif) | Enthaltene Menge | 1 Rolle(n) | ![](/p.gif) | Ausführung der Oberfläche | Seidig | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DesignJet 10000s, 8000s, 8000sf, 8000sr, 9000s, 9000sf, H35100, H35500, H45100, H45500, L25500, L26500, L28500, L65500 ¦ HP Latex 280 ¦ HP Scitex FB500, FB700, FB910, FB950, LX600, LX800, LX820, LX850 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |