Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 1.2TB 10K SAS 2.5" G3HS Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5"
Lenovo 1.2TB 10K SAS 2.5" G3HS Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6120735
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AJ146
EAN/GTIN:
     4053162422667
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen3 - Festplatte - 1.2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - CRU - für Flex System x240 M5; x280 X6 Compute Node; x480 X6 Compute Node; System x3850 X6; x3950 X6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1.2 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Preistyp
Customer-replaceable Unit (CRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System x240 M5 (2.5") ¦ Lenovo Flex System x280 X6 Compute Node 7903 (2.5") ¦ Lenovo Flex System x480 X6 Compute Node 7903 (2.5") ¦ Lenovo Flex System x880 X6 Compute Node 7903 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X6 3837 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X6 (2.5"), 3837 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 997,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,99*
€ 1.301,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,79*
€ 1.283,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,51*
€ 1.248,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,53*
€ 1.187,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.