Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3 Enterprise Value


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00AJ405 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III MLC
Lenovo 00AJ405 Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     C1002-6124691
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AJ405
EAN/GTIN:
     4053162434967
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen3 Enterprise Value - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für Flex System x240 M5 (2.5"); Storage DX8200C 5120 (2.5"); System x3850 X6 (2.5"); x3950 X6
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
74 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), Dynamic and Static Wear Leveling, Enterprise Data Path Protection, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
20nm Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, FCC, KCC
Stromversorgung
Energieverbrauch
6 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 85% (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
3.1 g @ 10-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
425 MBps (lesen)/ 375 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
63000 IOPS
4 KB Random Write
35000 IOPS
SSD-Leistung
1.9 PB
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System x240 M5 (2.5") ¦ Lenovo Storage DX8200C 5120 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X6 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X6 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,86*
€ 811,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,59*
€ 800,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,31*
€ 786,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,08*
€ 770,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,71*
€ 726,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.