Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3821-L800 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F3821-L800 Internes Solid State Drive 2.5" 800 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6135074
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3821-L800
EAN/GTIN:
     4053026612173
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 800 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY CX2550 M1, RX2530 M1, RX2540 M1, RX2560 M1, RX4770 M1, RX4770 M2, TX2560 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
800 GB
Merkmale
Mainstream
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX2550 M1 (2.5"), CX2550 M1 Liquid Cooling (2.5"), RX100 S8 (2.5"), RX2530 M1 (2.5"), RX2540 M1 (2.5"), RX2560 M1 (2.5"), RX4770 M1 (2.5"), RX4770 M2 (2.5"), TX2560 M1 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.036,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.099,78*
€ 2.498,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.095,00*
€ 2.493,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.069,23*
€ 2.462,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.052,09*
€ 2.441,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.036,48*
€ 2.423,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.