Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 04X3933 Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB Serial ATA III
Lenovo 04X3933 Internes Solid State Drive 2.5" 512 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-6144729
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     04X3933
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo ThinkPad - SSD - 512 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - FRU - für ThinkPad L460; T450; T540; T560; W54X; X250; ThinkStation P330; P330 Gen 2; P520; P920
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
6.8 mm
Gewicht
55 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, cUL, RoHS, KC
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.44 Watt (aktiv) ¦ 50 mW (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz
1500 g @ 0,5 ms Halbsinusimpuls
Vibrationstoleranz
3.08 g @ 7-800 Hz (in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
540 MBps (lesen)/ 330 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad L440 ¦ Lenovo ThinkPad L450 ¦ Lenovo ThinkPad L460 ¦ Lenovo ThinkPad T440 ¦ Lenovo ThinkPad T440p ¦ Lenovo ThinkPad T440s ¦ Lenovo ThinkPad T450 ¦ Lenovo ThinkPad T450s ¦ Lenovo ThinkPad T540p ¦ Lenovo ThinkPad T550 ¦ Lenovo ThinkPad T560 ¦ Lenovo ThinkPad W540 ¦ Lenovo ThinkPad W541 ¦ Lenovo ThinkPad X240 ¦ Lenovo ThinkPad X240s ¦ Lenovo ThinkPad X250 ¦ Lenovo ThinkStation P330 30CA ¦ Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 30D1, 30D2, 30D3, 30D4 ¦ Lenovo ThinkStation P520 30BQ, 30DC (2.5") ¦ Lenovo ThinkStation P920 30BV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.