Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MSA370 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6151514
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GMSA370
EAN/GTIN:
     7605578293798
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Durch die Unterstützung der Serial ATA Schnittstelle und einen leistungsstarken Controller stehen Transcends SATA III 6Gb/s mSATA SSDs für eine unglaubliche Performance und hohe Zuverlässigkeit. Mit dem kleinen mSATA Formfaktor hat die SSD nur ein Achtel der Größe einer Standard 2,5" (6,35cm) SSD und ist somit besonders geeignet für kompakte Mobilgeräte wie Ultrabooks, Tablets und Slim Server.
Transcend MSA370 - SSD - 256 GB - intern - mSATA - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
mSATA
Breite
29.85 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
3.5 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), stoßfest, TRIM-Unterstützung, Smart Response Technology, Intelligent Block Management und Wear Leveling, DevSleep-Modus, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.54 Watt (aktiv) ¦ 0.33 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 310 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 52-polig Mini-SATA
Kompatibles Schaltfeld
mSATA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,10*
€ 326,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,54*
€ 325,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,84*
€ 323,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,55*
€ 312,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,93*
€ 308,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.