Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson C33S045529 Druckeretikett Weiß
Epson C33S045529 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-6151962
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S045529
EAN/GTIN:
     8715946537313
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Die gedruckte Tinte trocknet sofort und bei hervorragender Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Hitze und Wasser wird jedes Mal ein strapazierfähiges, haltbares Etikett produziert. Permanent haftender Acrylatklebstoff sorgt für exzellente Haftung auf den verschiedensten Oberflächen. Empfohlene Anwendungsmöglichkeiten • Produktetiketten • Etiketten mit Barcodes • Verpackungsetiketten.
Epson - Hochglänzend - weiß - Rolle (22 cm x 750 m) 1 Rolle(n) Etiketten - für ColorWorks CW-C4000E, TM-C7500G; TM C3400, C3400BK, C3400E, C3400U, C3500
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (22 cm x 750 m)
Medientyp
Etiketten
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Hitzebeständig, wasserbeständig, mikroporöse Beschichtung
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Hochglänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson ColorWorks CW-C4000E (MK), TM-C7500G ¦ Epson TM C3400, C3400 SecurColor, C3400BK, C3400E, C3400U, C3500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 683,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,67*
€ 918,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,07*
€ 893,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,17*
€ 868,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,43*
€ 847,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,65*
€ 813,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CD84312
ab € 6.897,32*
Zubehör
Epson
C31CK03102BK
ab € 1.475,48*
Zubehör
Epson
C31CK03102MK
ab € 1.603,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.