| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6159478 Herst.-Nr.: APB1280XLSETD EAN/GTIN: 4250164830821 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - 4er-Pack - bk,c,m,y - (Alternative zu: Brother LC1280XLVALBPDR). AgfaPhoto Multi pack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC1280XLVALBPDR) - für Brother MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Brother LC1280XLVALBPDR | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | ![](/p.gif) | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 2460 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 2.935 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 1780 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 1.835 Seiten | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Umweltschutzstandards | Nordic Swan Umweltzeichen | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone agfa, druckerpatrone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |