Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive 520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6162418
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS240GJDM520
EAN/GTIN:
     5269692844704
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die SSDs der JetDrive Serie sind zwar klein, aber haben eine Menge Speicherplatz zu bieten. Mit den JetDrives lässt sich aber nicht nur der interne Speicherplatz Ihres MacBook erhöhen, sondern Sie haben auch den Vorteil eines zusätzlichen mobilen Speichers, mit dem Sie Ihre Daten ganz bequem überall hin mitnehmen können. Das JetDrive ist das ultimative Upgrade für Ihr MacBook Air oder MacBook Pro.
Transcend JetDrive 520 - SSD - 240 GB - intern - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Merkmale
Synchroner Flash-Speicher, LED-Stromanzeige, LED-Status-Anzeige, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - interne SSD - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Gehäuse - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
USB 3.0-Gehäuse, 2 Schraubendreher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
520 MBps (lesen)/ 270 MBps (Schreiben)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS480GJDM520
ab € 207,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.