| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6162419 Herst.-Nr.: TS480GJDM520 EAN/GTIN: 0760557828310 |
| |
|
| | |
| Die SSDs der JetDrive Serie sind zwar klein, aber haben eine Menge Speicherplatz zu bieten. Mit den JetDrives lässt sich aber nicht nur der interne Speicherplatz Ihres MacBook erhöhen, sondern Sie haben auch den Vorteil eines zusätzlichen mobilen Speichers, mit dem Sie Ihre Daten ganz bequem überall hin mitnehmen können. Das JetDrive ist das ultimative Upgrade für Ihr MacBook Air oder MacBook Pro. Transcend JetDrive 520 - SSD - 480 GB - intern Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 480 GB | | Merkmale | LED-Stromanzeige, LED-Status-Anzeige, S.M.A.R.T. | | NAND-Flash-Speichertyp | Multi-Level-Cell (MLC) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - interne SSD - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Gehäuse - 2 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - extern | | Zubehör im Lieferumfang | USB 3.0-Gehäuse, 2 Schraubendreher | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |