Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-M160II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6165166
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9725B003
EAN/GTIN:
     4528472106274
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner canon
Der imageFORMULA-DR-M160II ist einer der produktivsten Systeme bei den Desktop-Scannern. Das robuste Design, die hohe Geschwindigkeit und der zuverlässige Dokumenteneinzug machen ihn zum idealen Partner für papierintensive Scanumgebungen.
Canon imageFORMULA DR-M160II - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - 216 x 3000 mm - 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (60 Blätter) - bis zu 7000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 3000 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 3000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
60 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
27 Watt (1.8 Watt)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon CapturePerfect, Kofax VirtualReScan, Canon CaptureOnTouch, Nuance eCopy PDF Pro Office, EMC Captiva Cloud Runtime Controls
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
7000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED-Matrix
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
60 Seiten/Min. - Hochformat S/W - A4 - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 200 dpi ¦ 60 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat S/W - A4 - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat (Graustufe) - A4 - 200 dpi ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
60 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
60 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Ultrasonic Double Feed Detection, Error Diffusion, Moire Reduction, Patch Code Detection, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, MultiStream Technology, Advanced Text Enhancement, Batch Separation, RGB Color Dropout, Automatische Auflösungseinstellung, Smooth Background, 3D-Farbkorrekturverarbeitung, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Double Feed Release (DFR), Shadow Cropping, Deskew, Schattierungskorrektur, Voreingestellte Gammakurve, Color Enhancement, Contrast Arrangment, Color Drift, Color Elimination, Edge Enhancement, Long Document Scanning, Stretch Adjustment of Sub-Scanning Direction
Scansensor-Typ
CMOS / CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
17.2 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
3.2 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 522,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,71*
€ 680,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,83*
€ 673,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,48*
€ 666,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,30*
€ 654,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,88*
€ 622,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.