Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6166857
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GMTS400
EAN/GTIN:
     7605578289760
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Ausgestattet mit einer SATA III 6 Gb/s Schnittstelle und in einem sehr kompakten Design ist Transcends MTS400 M. 2 SSD bestens für kleine Anwendungen geeignet, welche sehr begrenzten Platz bieten, aber dennoch eine hohe Leistung fordern. Aus diesem Grund ist sie bestens für moderne Ultrabooks sowie schlanke und leichte Notebooks geeignet. Durch einen starken Controller, eine SATA III 6 Gb/s Schnittstelle und überdurchschnittliche Transfergeschwindigkeiten von bis zu 560 MB/s beim Lesen und 460 MB/s beim Schreiben, kann die M.2 SSD sowohl die täglichen Routineaufgaben als auch anspruchsvolle Multimediaanwendungen meistern. Transcends SATA III 6 Gb/s MTS400 M.2 SSD unterstützt die Intel Smart Response Technology (ISRT), wodurch die SSD als Cache-Speicher zwischen der HDD und dem Systemspeicher genutzt werden kann. Daraus ergibt sich der Vorteil die maximale Kapazität der HDD zu nutzen und gleichzeitig das Erlebnis der Systemleistung einer SSD zu erhalten. ISRT beobachtet die am meisten genutzten Programme und Dokumente und speichert diese auf der SSD. Dadurch wird das Laden der Applikationen beschleunigt und die Reaktionszeit des Systems beachtlich verbessert, während alle übrigen Daten und Programme auf der HDD gespeichert sind. In dieser Konfiguration wird nur ein Laufwerksbuchstabe angezeigt. Die als Cache fungierende SSD hat also keinen eigenen Laufwerksbuchstaben.
Transcend MTS400 - SSD - 32 GB - intern - M.2 2242 - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2242
Breite
42 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.5 mm
Gewicht
5 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
32 GB
Merkmale
Intel ISRT-Unterstützung
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 160 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2242
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.