Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 52-52559-N-3-FR Barcodeleser-Zubehör
Honeywell 52-52559-N-3-FR Barcodeleser-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1002-6169058
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     52-52559-N-3-FR
EAN/GTIN:
     5711045923791
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel schwarz typ a
Honeywell - USB-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu USB (M) - 2.9 m - Schwarz - für Vuquest 3310G
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Schwarz
Länge
2.9 m
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell Vuquest 3310G
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.