Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Soundkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6174257
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0210
EAN/GTIN:
     4052792029277
Der Hi-Fi USB Audio-Verstärker ermöglicht es Ihnen die Soundkarte des Computers zu umgehen und die digitalen Audio-Signale direkt per USB zu übertragen. Mit dieser digitalen Schnittstelle zwischen Computer und Musikanlage wird der Soundgenuss auf ein höheres Level gebracht.
LogiLink - Soundkarte - 24-Bit - 96 kHz - Stereo - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
8.9 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
10.3 cm
Gewicht
200 g
Farbe
Schwarz, Silber
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 90 cm ¦ 1 x Audiokabel - 1.4 m
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Windows 8, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Windows 8.1 (32/64 Bit)
Software
Driver
Audioausgang
Kompatibilität
AC-3 (Dolby Digital), DTS Connect
Soundmodus
Stereo
Merkmale
Bass Boost, Spannungsversorgung über USB-Bus
DAC-Auflösung
24-Bit
Abtastfrequenz
96 kHz (Max)
Hardware-Bedienelemente und -Anzeigen
Lautstärkeregler, Bass-Steuerung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - Mini-USB, Typ B ¦ 1 x SPDIF-Ausgang - TOSLINK ¦ 1 x Audio-Line-Out/Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher - RCA x 2 ¦ 1 x Audio-Line-In/Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio-Line-Out/Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio-Line-Out/Kopfhörer - Telefon Stereo 6,3 mm ¦ 1 - RCA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.