Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Seriell / Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 59-59000-3 Serien-Kabel Schwarz 2,9 m RS-232 DB9
Honeywell 59-59000-3 Serien-Kabel Schwarz 2,9 m RS-232 DB9
Artikel-Nr.:
     C1002-6174723
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     59-59000-3
EAN/GTIN:
     5711045388217
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
d-sub kabel honeywell
d-sub kabel
Honeywell - Seriell / Netzkabel - DB-9 (M) - 1.8 m - Schwarz - für Honeywell MS6520 Cubit
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Seriell / Netzkabel
Farbe
Schwarz
Länge
1.8 m
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell MS6520 Cubit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
MK5145-71A38-EU
ab € 38,77*
Zubehör
Origin Storage
MK5145-31A38-EU
ab € 33,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.