| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6174795 Herst.-Nr.: CBL-120-300-C00 EAN/GTIN: 4054842379301 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Honeywell - Kabel seriell - DB-9 (W) - 3 m - gewickelt - Schwarz - für Hyperion 1300g; Voyager 1200g, 1250g; Xenon 1902 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabel seriell | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Gewickelt, Anschlüsse mit Spannungsversorgung | ![](/p.gif) | Länge | 3 m | Konnektivität | Anschluss | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Honeywell Hyperion 1300g ¦ Honeywell Voyager 1200g, 1250g ¦ Honeywell Xenon 1902 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |