Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Identiv CLOUD 2700 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6176501
Hersteller:
     Identiv
Herst.-Nr.:
     905399
EAN/GTIN:
     8592978001889
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
identive chipkartenleser
chipkartenleser
Identive CLOUD 2700 F Kontakt Flash Leser unterstützt die modernen ISO17816 high-speed kontaktbehafteten Chipkarten. Der CLOUD 2700 F optimiert die Kartenperformance und die Benutzerfreundlichkeit durch die schnellstmöglichen Transaktionszeiten für den sicheren Netzwerkzugang, web- und cloud-basierte Anwendungen und Bezahlen. Dank Identive's SmartOS Technologie können laufend Upgrades vorgenommen werden, um neue Fähigkeiten zu ergänzen.
Identiv CLOUD 2700 F - SmartCard-Leser - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
66 g
Gerätetyp
SmartCard-Leser - mit Kontakt
Schnittstellen Typ
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.5 m
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige
MTBF
100,000 Stunde(n)
Gerätefunktionen
Stromversorgung über USB, aktualisierbare Firmware
Kennzeichnung
UL, VCCI, UL 60950, HBCI (Homebanking Computer Interface), FCC, RoHS, WEEE, REACH
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows CE, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Magnetkartenleser
Aufzeichnungsstandard
ISO 7816
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Identiv
905418
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.