Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Solid-State Drive DC P3600 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-6178533
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDPE2ME400G401
EAN/GTIN:
     5032037073950
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Ermöglicht schnell und kontinuierlich übertragene Datenströme direkt zu Intel Xeon Prozessoren, damit Server gleichzeitig mehr Nutzer unterstützen, größere Datenmengen verarbeiten und High-Performance-Computing-Aufgaben mit geringeren Gesamtbetriebskosten (TCO) und mittlerer Lebensdauer für gemischte Workloads bewältigen können.
Intel Solid-State Drive DC P3600 Series - SSD - 400 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
6.985 cm
Tiefe
10.045 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
115 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
400 GB
Merkmale
Temperatursensor, End-to-end data protection (ANSI), High Endurance Technology (HET), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
20nm Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, EN55022, ICES-003, EN55024, WHQL, FCC Part 15 B, RoHS, KCC, IEC 60950-1 Second Edition, CEM
Stromversorgung
Energieverbrauch
8 Watt (Schreiben) ¦ 7 Watt (Lesen) ¦ 4 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Leistung
Interner Datendurchsatz
2.1 GBps (lesen)/ 550 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
320000 IOPS
4 KB Random Write
30000 IOPS
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 6.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.775,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.803,11*
€ 2.145,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.802,53*
€ 2.145,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.791,77*
€ 2.132,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.784,24*
€ 2.123,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.775,19*
€ 2.112,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.