| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6179374 Herst.-Nr.: S26361-F5289-L200 EAN/GTIN: 4053026631983 |
| |
|
| | |
| Die Laufwerke der Enterprise-Klasse bieten maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt. Fujitsu enterprise - SSD - 200 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX100 S8, RX1330 M1, RX1330 M2, RX2520 M1, RX2530 M1, RX2540 M1, TX1330 M2 (3.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | | Kapazität | 200 GB | | Merkmale | Mainstream | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 3,5-Zoll-Einschub-Adapter | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX100 S8 (3.5"), RX1330 M1 (3.5"), RX1330 M2 (3.5"), RX2520 M1 (3.5"), RX2530 M1 (3.5"), RX2540 M1 (3.5"), TX1330 M2 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |