Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6182013
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APHP950SETXLC
EAN/GTIN:
     4250164834379
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - 4er-Pack - bk,c,m,y - (Alternative zu: HP HP No. 950 XL black, CN045AE, HP No. 951 XL cyan CN046AE, magenta CN047AE, yellow CN048E).
AgfaPhoto - 4er-Pack - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 950XL, HP 951XL, HP CN045AE, HP CN046AE, HP CN047AE, HP CN048E) - für HP Officejet Pro 251dw, 276dw, 8100, 8600, 8610, 8620, 8630
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 950XL, HP 951XL, HP CN045AE, HP CN046AE, HP CN047AE, HP CN048E
Verbrauchsmaterial
Farbe
Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz)
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 76 ml - bis zu 2300 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 25 ml - bis zu 1500 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 25 ml - bis zu 1500 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 25 ml - bis zu 1500 Seiten
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Officejet Pro 251dw, 276dw, 276dw MFP, 8100 ePrinter, 8100 ePrinter N811a, 8600 Plus N911g, 8610, 8620, 8630
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.