| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6191741 Herst.-Nr.: 84300 EAN/GTIN: 7571208430096 |
| |
|
| | |
| Dieses Adapterkabel ist eine ideale Lösung, um den Mini-DisplayPort-Ausgang eines kleinen Laptops oder Tablets mit dem DisplayPort-Eingang eines Computerbildschirms zu verbinden. Dieses Kabel überträgt ein digitales Audio-/Videosignal und unterstützt eine Auflösung bis zu 4K. Dieses Kabel entspricht den DisplayPort-1.2-Standards und erfüllt die Anforderungen von Hochleistungsanwendungen. C2G 1m Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter Cable 4K UHD - Black - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 1 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Farbe | Schwarz | | Länge | 1 m | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |