| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6191743 Herst.-Nr.: 84302 EAN/GTIN: 5054629081945 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Adapterkabel ist eine ideale Lösung, um den Mini-DisplayPort-Ausgang eines kleinen Laptops oder Tablets mit dem DisplayPort-Eingang eines Computerbildschirms zu verbinden. Dieses Kabel überträgt ein digitales Audio-/Videosignal und unterstützt eine Auflösung bis zu 4K. Dieses Kabel entspricht den DisplayPort-1.2-Standards und erfüllt die Anforderungen von Hochleistungsanwendungen. C2G 3m Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter Cable 4K UHD - Black - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 3 m - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Länge | 3 m | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |