Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell E1715S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6194689
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     855-BBBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Dell 17-Zoll-Monitor - E1715S ist eine intelligente Wahl im Hinblick auf Zuverlässigkeit und unverzichtbare Funktionen, die Produktivität steigern können.
Dell E1715S - E Series - LED-Monitor - 43.2 cm (17") - 1280 x 1024 @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - VGA, DisplayPort - Schwarz - mit 3 Jahre Advance Exchange-Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Besonderheiten
PowerNap
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
5 ms (schwarz-auf-weiß)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
37.45 cm x 16.55 cm x 38.95 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
1280 x 1024 bei 60 Hz
Kombiniert mit
3 Jahre Advance Exchange-Service
Pixelpitch
0.264 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 81 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
85% (CIE 1976)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Lokalisierung
Europa
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
CEL
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
9 W
Stromverbrauch (typisch)
11 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
9 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ DisplayPort
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 37.45 cm - Tiefe: 16.55 cm - Höhe: 38.95 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 37.45 cm - Tiefe: 4.65 cm - Höhe: 30.69 cm - Gewicht: 2.08 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5.5/+22
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
335 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
66
PAIA Version
9/5/2018
Verwendung (kg CO2e)
124
Herstellung (kg CO2e)
302
Logistik (kg CO2e)
27
EOL (kg CO2e)
2
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
330
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.