Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sihl Maranello Photo Paper PE Satin 3620


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6196933
Hersteller:
     Sihl
Herst.-Nr.:
     12023593
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Sihl Maranello Photo Paper PE satin 3620 ist opak weißes, mikroporös SuperDry-beschichtetes, beidseitig PE-befilmtes, "echtes" Fotobasispapier mit einer außergewöhnlich schnellen Tintentrocknung.
Sihl Maranello Photo Paper PE satin 3620 - Seidig - beschichtet - 195 Mikron - Opaque White - Rolle (30 cm x 152,4 cm) - 198 g/m² - 1 Rolle(n) Fotopapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (30 cm x 152,4 cm)
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
198 g/m²
Medienfarbe
Opaque White
Merkmale
SuperDry, zweiseitig, sofort trocknend
Medienstärke
195 Mikron
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,26*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 258,11*
€ 307,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 254,03*
€ 302,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 230,98*
€ 274,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 215,72*
€ 256,71
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 203,26*
€ 241,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.