| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6197395 Herst.-Nr.: 84412 EAN/GTIN: 0757120844129 |
| |
|
| | |
| Dieses Adapterkabel ist eine ideale Lösung, um den DisplayPort-Ausgang eines Laptops mit dem HDMI-Eingang eines HDTV-Geräts oder Beamers zu verbinden. Dieses Kabel überträgt ein digitales Audio-/Videosignal, unterstützt eine Auflösung von bis zu 1080p und erfüllt die Anforderungen von Hochleistungsanwendungen. C2G 3m Mini DisplayPort Cable 4K UHD M/M - White - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu Mini DisplayPort (M) - 3 m - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | | Farbe | Weiß | | Länge | 3 m | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Mini DisplayPort - männlich |
|
| | |
| | | |
| |