Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6198117
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CR662B
EAN/GTIN:
     0848412012545
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
druckerfolie hp
HP - Polyester - matt - 220 Mikron - Rolle (137,2 cm x 30,5 m) - 285 g/m² - 1 Rolle(n) Backlit Film - für DesignJet L25500, L26500, L28500, L65500; Latex 280; Scitex LX600, LX800, LX820, LX850
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Asien, Nordamerika, Europa
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (137,2 cm x 30,5 m)
Medientyp
Backlit Film
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
285 g/m²
Merkmale
Wasserbeständig, auch für Kaltlaminierungen geeignet, sofort trocknend
Medienstärke
220 Mikron
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Medienweiße
110
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet L25500, L26500, L28500, L65500 ¦ HP Latex 280 ¦ HP Scitex LX600, LX800, LX820, LX850
Weitere Suchbegriffe: druckerfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,45*
€ 236,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.