Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6198118
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CR663B
EAN/GTIN:
     0848412012552
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
druckerfolie hp
Erstellen Sie beeindruckende Displays mit Hintergrundbeleuchtung mit leuchtenden, brillanten Farben, die Aufmerksamkeit erregen. Dank einer speziell entwickelten porösen Beschichtung ermöglicht die recycelbare Backlit-Polyesterfolie eine hervorragende Tintenhaftung für gestochen scharfe Bilder. Mit dieser Hochleistungsfolie maximieren Sie die Produktivität, denn aufgrund der qualitativ hochwertigen Polyesterbasis und der Kompatibilität mit HP Latextinten bietet die Folie einen stabilen, schnell trocknenden Aufbau, lässt sich rasch laminieren und schnell einsetzen.
HP - Polyester - matt - 220 Mikron - Rolle (152,4 cm x 30,5 m) - 285 g/m² - 1 Rolle(n) Backlit Film - für DesignJet 5000ps uv, 5000uv, 5500 uv (60"), 5500ps uv (60"), L25500 (60"), L26500, L28500
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
Rolle (152,4 cm x 30,5 m)
Medientyp
Backlit Film
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
285 g/m²
Merkmale
Wasserbeständig
Medienstärke
220 Mikron
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Matt
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 5000ps uv (60"), 5000uv (60"), 5500 uv (60"), 5500ps uv (60"), L25500 (60"), L26500, L28500
Weitere Suchbegriffe: druckerfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,11*
€ 311,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,71*
€ 261,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.