Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glancetron 8034 Kundenanzeige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6200502
Hersteller:
     Jarltech
Herst.-Nr.:
     JD-8034002-0U
EAN/GTIN:
     5711045597978
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
Glancetron 8034 - Kundenanzeige - USB - weiß - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
900 g
Farbe
Weiß
Display-Typ
Kundenanzeige / Vacuum Fluorescent Display (VFD)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
22 cm x 160 cm x 43.5 cm
Zeichenauflösung
2 Zeilen x 20 Zeichen
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell ¦ 1 x Stromkabel
Zubehör im Lieferumfang
Stange
Kennzeichnung
OPOS
Konnektivität
Schnittstellen
USB
Weitere Suchbegriffe: Kundendisplay, kassendisplay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,88*
€ 167,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,67*
€ 166,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,60*
€ 154,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,66*
€ 149,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,65*
€ 131,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.