Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6202412
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     12517C
EAN/GTIN:
     3329680125177
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen - Cremefarben - 106 x 213 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) Halb-gefaltetes Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Beige
Media
Mediengrößen
106 x 213 mm
Medientyp
Halb-gefaltetes Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Cremefarben
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5445C
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.