Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP MULTIPACK SA-T53V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6202671
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     3510,0005
EAN/GTIN:
     4011324351057
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Diese Tonerkartuschen gewährleisten absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartuschen zeichnet sich durch optimalen Deckungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus.
KMP MULTIPACK SA-T53V - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung CLT-C406S, Samsung CLT-K406S/ELS, Samsung CLT-M406S/ELS, Samsung CLT-Y406S) - für Samsung CLP-360, 365, 365W; Xpress C410W, C460FW, C460W
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Samsung CLT-C406S, Samsung CLT-K406S/ELS, Samsung CLT-M406S/ELS, Samsung CLT-Y406S
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
4er-Pack
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - 50 g - bis zu 1500 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - 40 g - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - 40 g - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - 40 g - bis zu 1000 Seiten
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-360, 365, 365W ¦ Samsung Xpress C410W, C460FW, C460W
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, kmp toner, toner für epson
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 94,20* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.