Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC ClickBind


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6207218
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     387319E
EAN/GTIN:
     5028252220224
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Die für die ClickBind Geräte entwickelten und für alle WireBind Systeme geeigneten ClickBind Binderücken sind stabil und elegant und lassen sich schnell und einfach verwenden. Die Seiten können um 360° umgeschlagen werden und lassen sich so sehr bequem beschriften oder kopieren. Mit dem ClickBind Zipper können die gebundenen Dokumente zudem problemlos geöffnet und wieder geschlossen werden. A4, 12 mm, 50 Stück.
GBC ClickBind - 12 mm - 34 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 95 Blätter - Frosted Clear - 50 Stck. wiederverschließbare Bindekämme
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
8 cm
Transporttiefe
15.5 cm
Transporthöhe
32 cm
Transportgewicht
482 g
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Medienfarbe
Frosted Clear
Enthaltene Menge
50 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Wiederverschließbare Bindekämme
Abstand
3:1
Anz. Ringe
34
Buchrückengröße
12 mm
Binde-Kapazität
95 Blätter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,70*
€ 25,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 19,51*
€ 23,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
388064E
ab € 14,21*
Sonstiges
GBC
388057E
ab € 14,18*
Sonstiges
GBC
387357E
ab € 19,43*
Sonstiges
GBC
387326E
ab € 20,86*
Sonstiges
GBC
388019E
ab € 12,63*
Sonstiges
GBC
387302E
ab € 12,57*
Sonstiges
GBC
388002E
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.