Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Tastaturanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PS2-Kabel - 2.4m, schwarz, gerade, 5V externe Stromversorgung für Eclipse 5145
PS2-Kabel - 2.4m, schwarz, gerade, 5V externe Stromversorgung für Eclipse 5145
Artikel-Nr.:
     C1002-6212473
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     55-55002-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
barcodescanner kabel honeywell
barcodescanner kabel
Das 55002 ist ein 2 m langes Steckerkabel mit fünf Leitern und einem M12-Metallbuchsenstecker an einem Ende. Es wird normalerweise für die Ultraschall-Abstandssensoren der 946-Serie verwendet, kann aber auch für jeden industriellen Sensor mit herkömmlichem vier- oder fünfpoligem M12-Stecker verwendet werden.
Honeywell - Tastaturanschlusskabel - 2.4 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastaturanschlusskabel
Farbe
Schwarz
Länge
2.4 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.