Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE RDX Removable Disk Backup System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6216768
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     B7B66A#ABU
EAN/GTIN:
     0887111129178
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
rdx laufwerk hp
rdx drives
Benötigen Sie eine schnelle, festplattenbasierte Sicherungs- und Wiederherstellungslösung, die in extremen Umgebungen installiert werden kann? Das HPE RDX Wechseldatenträger-Backup-System ist eine zuverlässige, festplattenbasierte Sicherungs- und Wiederherstellungslösung mit unübertroffener Portabilität, schneller Wiederherstellung und einfacher Integration in eine einzelne Server- oder Zweigstellenumgebung. Diese Lösung ist robust, entnehmbar, leicht zu handhaben und kostengünstig für Remote- oder Filialstandorte, kleine Büros oder Home-Offices mit wenigen oder gar keinen IT-Mitarbeitern. Das HPE RDX Wechseldatenträger-Sicherungssystem funktioniert außergewöhnlich gut in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen, in denen Unternehmen große Datenmengen an schwierigen Orten schützen, verwalten, transportieren oder erfassen müssen.
HPE RDX Removable Disk Backup System - Laufwerk - RDX Kartusche - SuperSpeed USB 3.0 - extern - mit 500-GB-Kassette - für ProLiant DL360p Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.98 cm
Tiefe
17.75 cm
Höhe
5.18 cm
Gewicht
540 g
Lokalisierung
Englisch / Großbritannien
Gerätetyp
RDX-Laufwerk - extern
Schnittstelle
SuperSpeed USB 3.0
Kombiniert mit
500-GB-Kassette
Verschiedenes
Einbegriffene Mediaanzahl
1
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
MTBF
550,000 Stunden
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, RRL, IEC 60950, UL 60950, CISPR 22, FCC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
(50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.6 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP RDX Continuous Data Protection Software
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
RDX Kartusche
Datenübertragungsrate
100 MBps (extern) / 600 MBps (intern)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit
12 ms
Medientyp
RDX Kartusche
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9 pin USB Type B
Weitere Suchbegriffe: rdx laufwerk extern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,09*
€ 560,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,18*
€ 553,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,40*
€ 521,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,74*
€ 516,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,01*
€ 479,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U1FM9PE
ab € 199,40*
Zubehör
HP
U1FN0PE
ab € 209,09*
Zubehör
HP
U1FN2PE
ab € 1.437,89*
Zubehör
HP
U6MM1E
ab € 7.676,00*
Zubehör
HP
U6CS9E
ab € 7.160,90*
Zubehör
HP
U6ML5E
ab € 7.627,53*
Zubehör
HP
U6CS6E
ab € 7.133,64*
Zubehör
HP
U6CT0E
ab € 9.545,52*
Zubehör
HP
U6ML6E
ab € 10.152,53*
Zubehör
HP
U6CS7E
ab € 9.509,15*
Zubehör
HP
U6CS8E
ab € 11.883,66*
Zubehör
HP
U6CT1E
ab € 11.928,11*
Zubehör
HP
U6MM0E
ab € 12.729,04*
Zubehör
HP
U6CT7E
ab € 11.966,48*
Zubehör
HP
U1GQ9E
ab € 628,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.