Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MCBA74702 Herst.-Nr.: 74702 EAN/GTIN: 4021499747029 |
| |
|
| | |
| Zebra Premium - Weiß - 83 mm x 450 m - Farbband - für Zebra 110, 140, 220, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600; Xi Series 140, 170; Z Series ZM600 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Weiß | | Drucktechnologie | Thermal Resin (Thermalharz) | | Bandgröße | 83 mm x 450 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra 110Xi4, 140Xi4, 220Xi4, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600 ¦ Zebra S Series 105SL ¦ Zebra Stripe S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 140XillIPlus, 170Xi4, 170XiIIIPlus, 220XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4Mplus, Z6Mplus, ZM400, ZM600 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Toshiba, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, thermotransferfolie weiß, druckfolie |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 37,57* | € 41,99* | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 112,62* | € 115,05* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 564,17* | € 574,59* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 586,45* | € 597,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 647,25* | € 658,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|