| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6220079 Herst.-Nr.: 42T1159 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenovo ThinkPad - Festplatte - 320 GB - intern - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für ThinkPad T420; T520; W520; X1; X220; X220 Tablet; X220i Tablet Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Festplatte - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 320 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 3Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 3 Gb/s | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad T420 ¦ Lenovo ThinkPad T420i ¦ Lenovo ThinkPad T420s ¦ Lenovo ThinkPad T420si ¦ Lenovo ThinkPad T520 ¦ Lenovo ThinkPad T520i ¦ Lenovo ThinkPad W520 ¦ Lenovo ThinkPad X1 ¦ Lenovo ThinkPad X220 ¦ Lenovo ThinkPad X220 Tablet ¦ Lenovo ThinkPad X220i ¦ Lenovo ThinkPad X220i Tablet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, sata festplatte 2.5" 320 gb, festplatte sata, festplatte sata 2,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |