Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 45N7325 Interne Festplatte 320 GB 7200 RPM 2.5" Serial ATA II
Lenovo 45N7325 Interne Festplatte 320 GB 7200 RPM 2.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     C1002-6226799
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N7325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 320 GB - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - FRU - für ThinkPad T510; T510i; W510
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad T510 ¦ Lenovo ThinkPad T510i ¦ Lenovo ThinkPad W510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,76*
€ 166,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,32*
€ 163,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.