| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6227699 Herst.-Nr.: 443584-001 EAN/GTIN: 5704327697602 |
| |
|
| | |
| HPE LTO Ultrium Bandlaufwerke umfassen fünf Generationen der LTO-Bandlaufwerktechnologie. Mit HPE TapeAssure können Kunden auf die Sicherheit ihrer Daten vertrauen, denn die Software überwacht die Laufwerk- und Mediennutzung, die operative Leistung und die Informationen zu Lebensdauer/Status für Laufwerk und Medien. Die hardwaregestützte Verschlüsselung (AES 256 Bit) sorgt für leicht aktivierbare Sicherheit, damit die vertraulichsten Daten geschützt sind und unbefugter Zugriff auf Bandkassetten verhindert wird. Bei Verwendung der Verschlüsselung können die Daten für maximale Kapazität vollständig komprimiert werden; verschlüsselte Sicherungen werden ohne Leistungseinbußen ausgeführt. Die exklusive HPE Funktion für die Anpassung der Datenrate (Data Rate Matching) unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 280 MB/Sek. und optimiert die Leistung durch Anpassung an die Geschwindigkeit des Hostsystems weiter - so wird das Laufwerkstreaming nicht unterbrochen und die Bandleistung erhöht. HPE Ultrium 920 - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (400 GB / 800 GB) - Ultrium 3 - SCSI LVD - extern Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Bandlaufwerk - LTO Ultrium | | Schnittstellentyp | SCSI LVD | | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 3 | | Gehäusetyp | Extern | Wechselplatte | Typ | LTO Ultrium | | Puffergröße | 64 MB | | Kapazität | 400 GB (unkomprimiert)/ 800 GB (komprimiert) | | Aufnahmestandard | Ultrium 2, Ultrium 3 | | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 120 MBps (432 GB/Stunde) | | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 60 MBps (216 GB/Stunde) | | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 2, Ultrium 3 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Ultra320 SCSI LVD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |