Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AC504


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6228125
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     70534
EAN/GTIN:
     4250078189695
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Der Adapter wandelt einen Mini Display Port in einen VGA Port um und verbindet z.B. ein Apple Gerät mit einem alten Monitor.
ICY BOX IB-AC504 - VGA-Adapter - Mini DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA) (W) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Adapter
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
HDCP-kompatibel
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2, VESA EDID, VESA DDM
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Weitere Suchbegriffe: adapter vga
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
70528
ab € 14,96*
Ähnlich
RaidSonic Technology
70532
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.