Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-R358 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MLT-R358 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-6229104
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MLT-R358/SEE
EAN/GTIN:
     8806086082495
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Samsung MLT-R358 - Schwarz - original - Druckerbildeinheit - für MultiXpress M5370LX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
42.8 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
19.3 cm
Transportgewicht
2.55 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 100000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung MultiXpress M5370LX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.