Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl Monoblox 64 WUXGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6234183
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BXV-AW508/R10
EAN/GTIN:
     4005922363116
Die Falt-Bildwand MEDIUM Fold Exclusiv ist optimal für Vorführungen vor größerem Publikum, auf Bühnen oder für den Messeeinsatz geeignet. Einzelteile des Rahmens können weder verloren noch verwechselt werden, daher eignet sich diese Projektions-Bildwand optimal für die Vermietung.
AV Stumpfl Monoblox 64 WUXGA - Projektionsschirm mit abnehmbaren Füßen - 575 cm (227") - 16:10 - Flex White CI
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Projektionsschirm mit abnehmbaren Füßen
Produktmaterial
Aluminium
Merkmale
Abwaschbar, schwarzer Rahmen, schwer entflammbar
Blickwinkel
55°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
508 cm 325 cm
Gain
1.02x
Bilddiagonale
575 cm (227")
Bildhöhe
305 cm
Bildbreite
488 cm
Projektionstuch
Flex White CI
Seitenverhältnis
16:10
Leinwandstärke
0.22 mm
Packungsinhalt
1 Paar T-Beine, weiche Tasche
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Druckverschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.960,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.258,13*
€ 5.067,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.227,13*
€ 5.030,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.087,85*
€ 4.864,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.014,96*
€ 4.777,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.960,90*
€ 4.713,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.