Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AV Stumpfl MONOBLOX 32 Video Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6234187
Hersteller:
     AV Stumpfl
Herst.-Nr.:
     BXS-AV508/R10
EAN/GTIN:
     4005922344399
Weltweit begeistert MONOBLOX durch die sinnvolle Verbindung des bewährten Rahmensystems von AV Stumpfl mit den stabilen, zuverlässigen und automatisch einrastenden Klappgelenken, die einen einteiligen Rahmen ermöglichen. Dieses System eignet sich hervorragend für Einsatzbereiche, bei denen es auf einfachsten und schnellstmöglichen Aufbau ankommt. Außerdem können Einzelteile weder verloren noch vertauscht werden. MONOBLOX ist daher ideal für die Vermietung. Stabilität, Gewicht und Transportvolumen sind optimiert und aufeinander abgestimmt. Um für jede Größenklasse die maximale Stabilität und bestes Packmaß zu erhalten wurden mit MONOBLOX 32 und MONOBLOX 64 zwei Profilarten aus einer gehärteten Aluminiumlegierung entwickelt.
AV Stumpfl MONOBLOX 32 Video Format - Projektionsschirm mit abnehmbaren Füßen - 610 cm (240") - 4:3 - Flex White CI
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Projektionsschirm mit abnehmbaren Füßen
Produktmaterial
Aluminium
Merkmale
Abwaschbar, schwarzer Rahmen, schwer entflammbar
Blickwinkel
55°
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
508 cm 386 cm
Gain
1.02x
Bilddiagonale
610 cm (240")
Bildhöhe
366 cm
Bildbreite
488 cm
Projektionstuch
Flex White CI
Seitenverhältnis
4:3
Leinwandstärke
0.22 mm
Packungsinhalt
1 Paar T-Beine, Hartschalentasche, weiche Tasche
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Druckverschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.724,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.954,70*
€ 3.516,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.933,60*
€ 3.490,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.829,39*
€ 3.366,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.767,75*
€ 3.293,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.724,57*
€ 3.242,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.